Nice - Era M 8Nm 17rpm 230/50 2,5m Pack1 - ERM08000000R01

NICE FRANCE
CopieCopie
Nice - Era M 8Nm 17rpm 230/50 2,5m Pack1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 45 mm

  • poids max. de volet roulant - 15 kg

  • type d'interrupteur de fin de course - mécanique

  • longueur - 426 mm

  • couple de rotation - 8 Nm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032595796473

Réf. Sonepar

01813001051

Réf. Fournisseur

ERM08000000R01

Marque

Nice

diamètre externe:

45 mm

poids max. de volet roulant:

15 kg

type d'interrupteur de fin de course:

mécanique

longueur:

426 mm

couple de rotation:

8 Nm

tige d'acier octogonale SW 40:

Non

tige d'acier octogonale SW 50:

Non

tige d'acier octogonale SW 60:

Oui

tige d'acier octogonale SW 70:

Oui

pour volets roulants:

Oui

pour store-banne:

Oui

pour arbre tubulaire rainuré:

Oui

diamètre de l'arbre tubulaire rainuré:

85 mm

Era M 8Nm 17rpm 230/50 2,5m Pack1