Nice - Era Small 5Nm 24 rpm 230/50 3m Pack1 - ERS05000000

NICE FRANCE
CopieCopie
Nice - Era Small 5Nm 24 rpm 230/50 3m Pack1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 35 mm

  • poids max. de volet roulant - 11 kg

  • type d'interrupteur de fin de course - mécanique

  • longueur - 402 mm

  • couple de rotation - 5 Nm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032595797609

Réf. Sonepar

01813000894

Réf. Fournisseur

ERS05000000

Réf. Commerciale

Nice

diamètre externe:

35 mm

poids max. de volet roulant:

11 kg

type d'interrupteur de fin de course:

mécanique

longueur:

402 mm

couple de rotation:

5 Nm

tige d'acier octogonale SW 40:

Oui

tige d'acier octogonale SW 50:

Non

tige d'acier octogonale SW 60:

Non

tige d'acier octogonale SW 70:

Non

pour volets roulants:

Oui

pour store-banne:

Oui

pour arbre tubulaire rainuré:

Oui

diamètre de l'arbre tubulaire rainuré:

63 mm

Era Small 5Nm 24 rpm 230/50 3m Pack1