Nice - Kit commande universel. 3 Emetteurs ,1 récepteur - INTIKIT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 433.92 MHz
nombre de commandes - 2
indice de protection (IP) - IP40
système Rollingcode - Oui
couverture - 150 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8032595796237
Réf. Sonepar
01813000928
Réf. Fournisseur
INTIKIT
Réf. Commerciale
Nice
fréquence radio:
433.92 MHz
nombre de commandes:
2
indice de protection (IP):
IP40
système Rollingcode:
Oui
couverture:
150 m
longueur de code (bit):
72
avec émetteur radio manuel:
Oui
alimentation en courant:
pile non-rechargeable