Nice - Kit portail battant jusqu'à 3,5m et 330Kg par vantail, usage intensif - HYKEBDKCE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 2 vantaux
largeur max. de vantail de porte/portail - 3500 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 330 kg
principe d'entraînement - électromécanique
tension du moteur - 24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
8032595795346
Réf. Sonepar
01813001755
Réf. Fournisseur
HYKEBDKCE
Réf. Commerciale
Nice
modèle:
2 vantaux
largeur max. de vantail de porte/portail:
3500 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
330 kg
principe d'entraînement:
électromécanique
tension du moteur:
24 V