Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nice - Lames pour caissons. L=145 mm, T=150 mm, 15 Nm - 525.10082

NICE FRANCE
CopieCopie
Nice - Lames pour caissons. L=145 mm, T=150 mm, 15 Nm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050506250883

Réf. Sonepar

01813000251

Réf. Fournisseur

525.10082

Marque

Nice

Lames pour caissons. L=145 mm, T=150 mm, 15 Nm