Nice - Lames pour caissons. L=160 mm, T=165 mm, 15 Nm - 525.10083

NICE FRANCE
CopieCopie
Nice - Lames pour caissons. L=160 mm, T=165 mm, 15 Nm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050506250890

Réf. Sonepar

01813000252

Réf. Fournisseur

525.10083

Marque

Nice

Lames pour caissons. L=160 mm, T=165 mm, 15 Nm