Nice - Module 1 canal pour la commande d'automatismes - WM001C

NICE FRANCE
CopieCopie
Nice - Module 1 canal pour la commande d'automatismes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 433.92 MHz

  • couverture - 200 m

  • nombre de commandes - 1

  • indice de protection (IP) - IP40

  • système Rollingcode - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8032595795827

Réf. Sonepar

01813003750

Réf. Fournisseur

WM001C

Réf. Commerciale

Nice

fréquence radio:

433.92 MHz

couverture:

200 m

nombre de commandes:

1

indice de protection (IP):

IP40

système Rollingcode:

Oui

longueur de code (bit):

52

contact à poussoir radio en saillie:

Oui

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

Système de commande radio pour la gestion des automatismes de stores, volets roulants, portails, portes de garage et éclairages.