Nice - Module 3 canaux pour la commande d'automatismes - WM003C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 433.92 MHz
nombre de commandes - 3
indice de protection (IP) - IP40
système Rollingcode - Oui
couverture - 200 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8032595795858
Réf. Sonepar
01813003770
Réf. Fournisseur
WM003C
Réf. Commerciale
Nice
fréquence radio:
433.92 MHz
nombre de commandes:
3
indice de protection (IP):
IP40
système Rollingcode:
Oui
couverture:
200 m
longueur de code (bit):
52
contact à poussoir radio en saillie:
Oui
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable