Nice - Module de commande 1 groupe - WM001G

NICE FRANCE
CopieCopie
Nice - Module de commande 1 groupe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 433.92 MHz

  • couverture - 200 m

  • nombre de commandes - 3

  • indice de protection (IP) - IP40

  • système Rollingcode - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032595795834

Réf. Sonepar

01813007650

Réf. Fournisseur

WM001G

Réf. Commerciale

Nice

fréquence radio:

433.92 MHz

couverture:

200 m

nombre de commandes:

3

indice de protection (IP):

IP40

système Rollingcode:

Oui

longueur de code (bit):

52

contact à poussoir radio en saillie:

Oui

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

Module de commande 1 groupe