Nice - Module de commande de 2 groupes - WM002G


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 433.92 MHz
couverture - 200 m
nombre de commandes - 6
indice de protection (IP) - IP40
système Rollingcode - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8032595795841
Réf. Sonepar
01813007670
Réf. Fournisseur
WM002G
Réf. Commerciale
Nice
fréquence radio:
433.92 MHz
couverture:
200 m
nombre de commandes:
6
indice de protection (IP):
IP40
système Rollingcode:
Oui
longueur de code (bit):
52
contact à poussoir radio en saillie:
Oui
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable