Nice - Module de commande de 6 groupes - WM006G


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 433.92 MHz
nombre de commandes - 9
indice de protection (IP) - IP40
système Rollingcode - Oui
couverture - 200 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8032595795896
Réf. Sonepar
01813007700
Réf. Fournisseur
WM006G
Réf. Commerciale
Nice
fréquence radio:
433.92 MHz
nombre de commandes:
9
indice de protection (IP):
IP40
système Rollingcode:
Oui
couverture:
200 m
longueur de code (bit):
52
contact à poussoir radio en saillie:
Oui
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable