Nice - Moteur esclave HOPP sans centrale - HO7224

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 2400 mm
principe d'entraînement - électromécanique
tension du moteur - 24 V
arrêt en fin de course - interrupteur de fin de course interne
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8032595798880
Réf. Sonepar
01813000805
Réf. Fournisseur
HO7224
Marque
Nice
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
2400 mm
principe d'entraînement:
électromécanique
tension du moteur:
24 V
arrêt en fin de course:
interrupteur de fin de course interne
type de courant:
DC
avec armoire de commande:
Non
avec ferrures de poteau:
Oui
avec ferrures de porte:
Non


