Nice - Moteur maître HOPP avec centrale - HO7124R10

NICE FRANCE
CopieCopie
Nice - Moteur maître HOPP avec centrale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 vantail, gauche et droite

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 2400 mm

  • principe d'entraînement - électromécanique

  • tension du moteur - 24 V

  • arrêt en fin de course - interrupteur de fin de course interne

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032595798026

Réf. Sonepar

01813000804

Réf. Fournisseur

HO7124R10

Marque

Nice

modèle:

1 vantail, gauche et droite

largeur max. de vantail de porte/portail:

2400 mm

principe d'entraînement:

électromécanique

tension du moteur:

24 V

arrêt en fin de course:

interrupteur de fin de course interne

type de courant:

DC

avec armoire de commande:

Oui

avec ferrures de poteau:

Oui

avec ferrures de porte:

Non

Moteur maître HOPP avec centrale