Nice - Moteur maître HYKE - HK7024R10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 3500 mm
principe d'entraînement - électromécanique
tension du moteur - 24 V
type de courant - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8032595797319
Réf. Sonepar
01813000492
Réf. Fournisseur
HK7024R10
Réf. Commerciale
Nice
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
3500 mm
principe d'entraînement:
électromécanique
tension du moteur:
24 V
type de courant:
DC
avec armoire de commande:
Oui
avec ferrures de poteau:
Non
avec ferrures de porte:
Non