Nice - Moteur portail coulissant, 230V, jusqu?à 1800kg - RUN1800R01/A

NICE FRANCE
CopieCopie
Nice - Moteur portail coulissant, 230V, jusqu?à 1800kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids max. porte/portail - 1800 kg

  • avec contacteur à clé - Oui

  • tension d'alimentation CA - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032595795353

Réf. Sonepar

01813001682

Réf. Fournisseur

RUN1800R01/A

Réf. Commerciale

Nice

poids max. porte/portail:

1800 kg

avec contacteur à clé:

Oui

tension d'alimentation CA:

230 V

Moteur pour portail coulissant. Irréversible, 230 Vca, centrale incorporée, avec fins de course électromécaniques, pour portails coulissants jusqu?à 1800 kg. Système Bus. Fonction O-view