Nice - Operateur à bras articulé 24 V - HY7024


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 3000 mm
principe d'entraînement - électromécanique
tension du moteur - 24 V
arrêt en fin de course - butée de porte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8032595797906
Réf. Sonepar
01813001320
Réf. Fournisseur
HY7024
Réf. Commerciale
Nice
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
3000 mm
principe d'entraînement:
électromécanique
tension du moteur:
24 V
arrêt en fin de course:
butée de porte
type de courant:
DC
avec armoire de commande:
Non
avec ferrures de poteau:
Oui
avec ferrures de porte:
Non