Nice - Opérateur coulissant 1000 kg - RB1000R10

NICE FRANCE
CopieCopie
Nice - Opérateur coulissant 1000 kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids max. porte/portail - 1000 kg

  • avec contacteur à clé - Oui

  • tension d'alimentation CA - 230 V

  • avec armoire de commande - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032595795094

Réf. Sonepar

01813004310

Réf. Fournisseur

RB1000R10

Marque

Nice

poids max. porte/portail:

1000 kg

avec contacteur à clé:

Oui

tension d'alimentation CA:

230 V

avec armoire de commande:

Oui

Irréversible, 24 Vcc, avec logique de commande incorporée, fins de course électromécaniques, pour portails jusqu?à 1000 kg