Nice - Opérateur pour portail battant jusqu'à 5m par vantail - TO5024

NICE FRANCE
CopieCopie
Nice - Opérateur pour portail battant jusqu'à 5m par vantail

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 vantail, gauche et droite

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 5000 mm

  • principe d'entraînement - électromécanique

  • tension du moteur - 24 V

  • type de courant - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032595795360

Réf. Sonepar

01813000078

Réf. Fournisseur

TO5024

Réf. Commerciale

Nice

modèle:

1 vantail, gauche et droite

largeur max. de vantail de porte/portail:

5000 mm

principe d'entraînement:

électromécanique

tension du moteur:

24 V

type de courant:

DC

avec armoire de commande:

Non

avec ferrures de poteau:

Non

avec ferrures de porte:

Oui

avec contacteur à clé:

Oui

Opérateur pour portail battant avec vantaux jusqu'à 5m. Irréversible, 24 Vcc, avec encodeur magnétique, butée mécanique en ouverture