NIEDAX - Agrafe AKT, éclissage sans boulons pour chemin de câbles fil, ZM - 553138
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 50...200 mm
modèle - raccord d'angle
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
traitement de la surface - zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985531380
Réf. Sonepar
00085553138
Réf. Fournisseur
553138
Marque
NIEDAX
adapté à la largeur du système de support de câble:
50...200 mm
modèle:
raccord d'angle
connecteur articulé horizontal:
Non
connecteur articulé vertical:
Non
traitement de la surface:
zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
type de raccordement:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
30...105 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Pour confection de virage sur chantier verrouillage par BP TRCC m6x20 ou à la pince.


