NIEDAX - Agrafe MTCA 6, Inox, assemblage et ajustement des virages en CDC fil diam. 5,8 - 713639
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 50...600 mm
modèle - raccord d'angle
connecteur articulé horizontal - Oui
connecteur articulé vertical - Non
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614987136392
Réf. Sonepar
07145713639
Réf. Fournisseur
713639
Marque
NIEDAX
adapté à la largeur du système de support de câble:
50...600 mm
modèle:
raccord d'angle
connecteur articulé horizontal:
Oui
connecteur articulé vertical:
Non
traitement de la surface:
autre
type de raccordement:
encliquetable
matériau:
acier inoxydable
couleur:
autre
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Non
convient au fil d'un caniveau à grille:
5.82...5.82 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
30...105 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Fixation sans outils ni boulons, pour confection de virages en Fil sur chantier, ajustement simplifié de l'angle des virages, compatible gammes UNIFIL et CITO


