NIEDAX - Attache fil KBT, finition GM - 170012
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
qualité du matériau - acier résistant à la rouille et aux acides
couleur - acier inoxydable (inox)
acier inoxydable, décapé - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614981700124
Réf. Sonepar
07145170012
Réf. Fournisseur
170012
Marque
NIEDAX
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
couleur:
acier inoxydable (inox)
acier inoxydable, décapé:
Non
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Par simple pression verrouiller en CDC fil sur rail STRUT 41.


