NIEDAX - Balancelle S100U, 200 mm, SZ - 747203
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 56 mm
hauteur - 20 mm
longueur - 304 mm
modèle - profil de support
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614987472032
Réf. Sonepar
00085747203
Réf. Fournisseur
747203
Marque
NIEDAX
largeur:
56 mm
hauteur:
20 mm
longueur:
304 mm
modèle:
profil de support
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
couleur:
autre
diamètre:
11 mm
taille de fil (M..):
10
à charnière:
Non
ajustable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Balancelle pour tous types de chemin de câbles , tiges filetées M6, M8 ou M10.


