NIEDAX - Bande perforée 12x0.8, longueur 10m, SZ - 601326
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur - 12 mm 
- longueur - 10000 mm 
- forme de profilé - profil plat 
- matériau - acier 
- qualité du matériau - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Supportage léger
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3614986013267
Réf. Sonepar
00122601326
Réf. Fournisseur
601326
Marque
NIEDAX
largeur:
12 mm
longueur:
10000 mm
forme de profilé:
profil plat
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
poids:
5.4 kg
épaisseur de matériau:
1 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre


