NIEDAX - Bande perforée 26x1.0, longueur 10m, finition SZ - 677384

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 26 mm
longueur - 10000 mm
forme de profilé - profil plat
matériau - acier
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Supportage léger
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3614986773840
Réf. Sonepar
00122677384
Réf. Fournisseur
677384
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
26 mm
longueur:
10000 mm
forme de profilé:
profil plat
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
poids:
1.54 kg
épaisseur de matériau:
1 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre