NIEDAX - Boulon à tête hexagonale M8x15 HE, EZ - 648007
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..) - 8
longueur - 15 mm
qualité du matériau - 8,8 (Stahl)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Boulonnerie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3614986480076
Réf. Sonepar
00085648007
Réf. Fournisseur
648007
Marque
NIEDAX
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..):
8
longueur:
15 mm
qualité du matériau:
8,8 (Stahl)
filetage complet:
Oui


