NIEDAX - Boulon à tête hexagonale M8x15 HE, GM - 651007
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..) - 8
qualité du matériau - 4,6 (Stahl)
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boulonnerie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3614986510070
Réf. Sonepar
00085651007
Réf. Fournisseur
651007
Réf. Commerciale
NIEDAX
matériau:
acier
forme de la tête/extrémité:
à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..):
8
qualité du matériau:
4,6 (Stahl)
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
tête fraisée:
Non
dimension du profil:
15 mm
type de filetage:
métrique
avec écrou:
Oui