NIEDAX - Boulon losange HK.512/50 GC, écrou et rondelle inclus. - 124350

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • taille de fil (M..) - 12

  • longueur - 50 mm

  • largeur de tête - 14 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614981243508

Réf. Sonepar

07145124350

Réf. Fournisseur

124350

Réf. Commerciale

NIEDAX

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

taille de fil (M..):

12

longueur:

50 mm

largeur de tête:

14 mm

qualité du matériau:

autre

adapté à un rail de montage:

Oui

avec écrou:

Oui

Boulon losange HK 512/50 GC, écrou et rondelle inclus. Pour utilisation sur la gamme de supportage lourd U 5050.