NIEDAX - Boulon losange HK.512/80 GC, écrou et rondelle inclus. - 945528
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
taille de fil (M..) - 12
longueur - 80 mm
largeur de tête - 14 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614989455286
Réf. Sonepar
07145945528
Réf. Fournisseur
945528
Réf. Commerciale
NIEDAX
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
taille de fil (M..):
12
longueur:
80 mm
largeur de tête:
14 mm
qualité du matériau:
autre
adapté à un rail de montage:
Oui
avec écrou:
Oui