NIEDAX - Boulon losange HK.610/30 GC, écrou et rondelle inclus. - 709794

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • taille de fil (M..) - 10

  • longueur - 30 mm

  • largeur de tête - 13 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987097945

Réf. Sonepar

07145709794

Réf. Fournisseur

709794

Réf. Commerciale

NIEDAX

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

taille de fil (M..):

10

longueur:

30 mm

largeur de tête:

13 mm

qualité du matériau:

autre

adapté à un rail de montage:

Oui

avec écrou:

Oui

Boulon losange HK 610/30 GC, écrou et rondelle inclus. Pour utilisation sur la gamme de supportage lourd U 5050.