NIEDAX - Boulon losange HK.612/40 GC, écrou et rondelle inclus. - 124954

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • taille de fil (M..) - 12

  • longueur - 40 mm

  • largeur de tête - 13 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614981249548

Réf. Sonepar

07145124954

Réf. Fournisseur

124954

Marque

NIEDAX

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

taille de fil (M..):

12

longueur:

40 mm

largeur de tête:

13 mm

qualité du matériau:

autre

adapté à un rail de montage:

Oui

avec écrou:

Oui

Boulon losange HK 612/40 GC, écrou et rondelle inclus. Pour utilisation sur la gamme de supportage lourd U 5050.