NIEDAX - Boulon poêlier collet carré TRCC, M6x12, finition AL - 030438

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
forme de la tête/extrémité - tête ronde bombée
taille de fil (M..) - 6
qualité du matériau - P40 (aluminium)
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boulonnerie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3614980304385
Réf. Sonepar
07145030438
Réf. Fournisseur
030438
Réf. Commerciale
NIEDAX
matériau:
aluminium
forme de la tête/extrémité:
tête ronde bombée
taille de fil (M..):
6
qualité du matériau:
P40 (aluminium)
traitement de la surface:
autre
tête fraisée:
Non
filetage complet:
Oui
dimension du profil:
12 mm
type de filetage:
métrique
avec bride:
Non
avec écrou:
Oui
avec rondelle:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Boulon poêlier pour fixation d'éclisses ou fixation de dalles perforées sur supports