NIEDAX - Boulon poêlier TRCC M10x25 HE, GM - 651010

CopieCopie
NIEDAX - Boulon poêlier TRCC M10x25 HE, GM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • forme de la tête/extrémité - tête ronde bombée

  • taille de fil (M..) - 10

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 25 mm

  • qualité du matériau - 4,6 (Stahl)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986510100

Réf. Sonepar

00085651010

Réf. Fournisseur

651010

Marque

NIEDAX

matériau:

acier

forme de la tête/extrémité:

tête ronde bombée

taille de fil (M..):

10

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

25 mm

qualité du matériau:

4,6 (Stahl)

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

tête fraisée:

Non

longueur de filetage:

22 mm

dimension du profil:

25 mm

type de filetage:

métrique

avec écrou:

Oui

Boulon poêlier collet carré TRCC, M6x12 HE, finition GM