NIEDAX - Boulon poêlier TRCC M6x12 HE, EZ - 648001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de la tête/extrémité - tête ronde bombée
taille de fil (M..) - 6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 12 mm
qualité du matériau - 4,6 (Stahl)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Boulonnerie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3614986480014
Réf. Sonepar
00085648001
Réf. Fournisseur
648001
Réf. Commerciale
NIEDAX
matériau:
acier
forme de la tête/extrémité:
tête ronde bombée
taille de fil (M..):
6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
12 mm
qualité du matériau:
4,6 (Stahl)
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
tête fraisée:
Non
filetage complet:
Oui
dimension du profil:
12 mm
type de filetage:
métrique
avec bride:
Non
avec écrou:
Oui
avec rondelle:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Boulon poêlier pour fixation d'éclisses ou fixation de dalles perforées sur supports