NIEDAX - Boulon poêlier TRCC M6x12 HE, inox A2/304 - 030471

CopieCopie
NIEDAX - Boulon poêlier TRCC M6x12 HE, inox A2/304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • forme de la tête/extrémité - tête ronde bombée

  • taille de fil (M..) - 6

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 12 mm

  • qualité du matériau - acier inoxydable 304 L (1.4307)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980304712

Réf. Sonepar

00085030471

Réf. Fournisseur

030471

Marque

NIEDAX

matériau:

acier

forme de la tête/extrémité:

tête ronde bombée

taille de fil (M..):

6

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

12 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 L (1.4307)

traitement de la surface:

autre

tête fraisée:

Non

dimension du profil:

12 mm

type de filetage:

métrique

avec bride:

Non

avec écrou:

Oui

avec rondelle:

Non

autobloquant:

Non

couleur:

autre

Boulon poêlier collet carré TRCC, M6x12 HE, finition A2/304

Les Atouts de l'article:

Boulons poêliers composés de Vis TRCC M6x12 à collet carré et d'écrous HE à embase crantée utiles pour l'éclissage et la fixation sur supports des dalles et goulottes.