NIEDAX - Boulon poêlier TRCC M6x12 HE, inox A4/316 - 529001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
forme de la tête/extrémité - tête ronde bombée
taille de fil (M..) - 6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 12 mm
qualité du matériau - acier inoxydable 316 (1.4401)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boulonnerie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3614985290010
Réf. Sonepar
00085529001
Réf. Fournisseur
529001
Marque
NIEDAX
matériau:
acier inoxydable
forme de la tête/extrémité:
tête ronde bombée
taille de fil (M..):
6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
12 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (1.4401)
traitement de la surface:
autre
tête fraisée:
Non
dimension du profil:
12 mm
type de filetage:
métrique
avec bride:
Non
avec écrou:
Oui
avec rondelle:
Non
autobloquant:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Boulon poêlier pour fixation d'éclisses ou fixation de dalles perforées sur supports


