NIEDAX - Boulon poêlier TRCC M6x15 3P, AL - 650002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
forme de la tête/extrémité - tête ronde bombée
taille de fil (M..) - 6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 15 mm
qualité du matériau - P40 (aluminium)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boulonnerie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3614986500026
Réf. Sonepar
07145650002
Réf. Fournisseur
650002
Marque
NIEDAX
matériau:
aluminium
forme de la tête/extrémité:
tête ronde bombée
taille de fil (M..):
6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
15 mm
qualité du matériau:
P40 (aluminium)
traitement de la surface:
autre
tête fraisée:
Non
dimension du profil:
15 mm
type de filetage:
métrique
avec bride:
Non
avec écrou:
Oui
avec rondelle:
Non
autobloquant:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Boulon poêlier pour fixation d'éclisses ou fixation de dalles perforées sur supports


