NIEDAX - Boulon poêlier TRCC M6x15 HE, GM - 651002

CopieCopie
NIEDAX - Boulon poêlier TRCC M6x15 HE, GM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • forme de la tête/extrémité - tête ronde bombée

  • taille de fil (M..) - 6

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 15 mm

  • qualité du matériau - 4,6 (Stahl)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3614986510025

Réf. Sonepar

00085651002

Réf. Fournisseur

651002

Marque

NIEDAX

matériau:

acier

forme de la tête/extrémité:

tête ronde bombée

taille de fil (M..):

6

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

15 mm

qualité du matériau:

4,6 (Stahl)

traitement de la surface:

autre

tête fraisée:

Non

dimension du profil:

15 mm

type de filetage:

métrique

avec écrou:

Oui

Boulon poêlier collet carré TRCC, M6x15 HE, finition GM

Les Atouts de l'article:

Boulon poêlier pour fixation d'éclisses ou fixation de dalles perforées sur supports