NIEDAX - Boulon poêlier TRCC M6x20 HE, GM - 651003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de la tête/extrémité - tête ronde bombée
taille de fil (M..) - 6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 20 mm
qualité du matériau - 4,6 (Stahl)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Boulonnerie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3614986510032
Réf. Sonepar
00085651003
Réf. Fournisseur
651003
Réf. Commerciale
NIEDAX
matériau:
acier
forme de la tête/extrémité:
tête ronde bombée
taille de fil (M..):
6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
20 mm
qualité du matériau:
4,6 (Stahl)
traitement de la surface:
autre
tête fraisée:
Non
dimension du profil:
20 mm
type de filetage:
métrique
avec écrou:
Oui
Les Atouts de l'article:
Boulon poêlier pour fixation de dalles perforées sur supports