Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Boulon poêlier TRCC M6x20 HE, inox A2/304 - 030473

CopieCopie
NIEDAX - Boulon poêlier TRCC M6x20 HE, inox A2/304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • forme de la tête/extrémité - tête ronde bombée

  • taille de fil (M..) - 6

  • qualité du matériau - acier inoxydable 304 L (1.4307)

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980304736

Réf. Sonepar

00085030473

Réf. Fournisseur

030473

Marque

NIEDAX

matériau:

acier inoxydable

forme de la tête/extrémité:

tête ronde bombée

taille de fil (M..):

6

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 L (1.4307)

traitement de la surface:

autre

tête fraisée:

Non

dimension du profil:

20 mm

type de filetage:

métrique

avec bride:

Non

avec écrou:

Oui

avec rondelle:

Non

autobloquant:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

Boulon poêlier collet carré TRCC, M6x20 HE, finition A2/304

Les Atouts de l'article:

Boulon poêlier pour fixation de dalles perforées sur supports