NIEDAX - Boulon poêlier TRCC M6x30 HE, inox A2/304 - 649132

CopieCopie
NIEDAX - Boulon poêlier TRCC M6x30 HE, inox A2/304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • forme de la tête/extrémité - tête ronde bombée

  • taille de fil (M..) - 6

  • qualité du matériau - acier inoxydable 304 L (1.4307)

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986491324

Réf. Sonepar

07145649132

Réf. Fournisseur

649132

Réf. Commerciale

NIEDAX

matériau:

acier inoxydable

forme de la tête/extrémité:

tête ronde bombée

taille de fil (M..):

6

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 L (1.4307)

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

tête fraisée:

Non

dimension du profil:

30 mm

type de filetage:

métrique

avec écrou:

Oui

Boulon poêlier collet carré TRCC, M6x30 HE, finition A2/304

Les Atouts de l'article:

Boulon poêlier pour fixation de dalles perforées sur supports