NIEDAX - Boulon poêlier TRL M6x12 HE, EZ - 520617

CopieCopie
NIEDAX - Boulon poêlier TRL M6x12 HE, EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • taille de fil (M..) - 6

  • longueur - 12 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3614985206172

Réf. Sonepar

00085520617

Réf. Fournisseur

520617

Marque

NIEDAX

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..):

6

longueur:

12 mm

qualité du matériau:

autre

filetage complet:

Oui

Boulon poêlier tête ronde avec fente, M6x12 HE, finition EZ

Les Atouts de l'article:

Boulon poêlier pour fixation d'éclisses ou fixation de dalles perforées sur supports