Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Boulon poêlier TRL M6x12 HE, GM - 651617

CopieCopie
NIEDAX - Boulon poêlier TRL M6x12 HE, GM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • taille de fil (M..) - 6

  • longueur - 12 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986516171

Réf. Sonepar

07145651617

Réf. Fournisseur

651617

Marque

NIEDAX

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

taille de fil (M..):

6

longueur:

12 mm

qualité du matériau:

autre

filetage complet:

Oui

Boulon poêlier tête ronde avec fente, M6x12 HE, finition GM

Les Atouts de l'article:

Boulon poêlier pour fixation d'éclisses ou fixation de dalles perforées sur supports