Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Boulon poêlier TRL M6x12 HE, inox A4/316 - 320617

CopieCopie
NIEDAX - Boulon poêlier TRL M6x12 HE, inox A4/316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • taille de fil (M..) - 6

  • longueur - 12 mm

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614983206174

Réf. Sonepar

00085320617

Réf. Fournisseur

320617

Marque

NIEDAX

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

6

longueur:

12 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

filetage complet:

Oui

Boulon poêlier tête ronde avec fente, M6x12 HE, finition A4/316

Les Atouts de l'article:

Boulon poêlier pour fixation d'éclisses ou fixation de dalles perforées sur supports