NIEDAX - Boulon poêlier TRL M6x15 HE, EZ - 648147
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..) - 6
longueur - 15 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Boulonnerie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3614986481479
Réf. Sonepar
00085648147
Réf. Fournisseur
648147
Réf. Commerciale
NIEDAX
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..):
6
longueur:
15 mm
qualité du matériau:
autre
filetage complet:
Oui
Les Atouts de l'article:
Boulon poêlier pour fixation d'éclisses ou fixation de dalles perforées sur supports