NIEDAX - Boulon poêlier TRL M6x15 HE, inox A4/316 - 529147

CopieCopie
NIEDAX - Boulon poêlier TRL M6x15 HE, inox A4/316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • taille de fil (M..) - 6

  • longueur - 15 mm

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3614985291475

Réf. Sonepar

00085529147

Réf. Fournisseur

529147

Réf. Commerciale

NIEDAX

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

6

longueur:

15 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

filetage complet:

Oui

Boulon poêlier tête ronde avec fente, M6x15 HE, finition A4/316

Les Atouts de l'article:

Boulon poêlier pour fixation d'éclisses ou fixation de dalles perforées sur supports