NIEDAX - Boulon poêlier TRL M6x30 HE, EZ - 648005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..) - 6
longueur - 30 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Boulonnerie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3614986480052
Réf. Sonepar
00085648005
Réf. Fournisseur
648005
Marque
NIEDAX
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..):
6
longueur:
30 mm
qualité du matériau:
autre
filetage complet:
Oui
Boulon poêlier tête ronde avec fente, M6x30 HE, finition EZ
Les Atouts de l'article:
Boulon poêlier pour fixation de dalles perforées sur supports
Les Atouts de l'article:
Boulon poêlier pour fixation de dalles perforées sur supports


