NIEDAX - Boulon poêlier TRL M6x40 HE, GM - 651152
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
taille de fil (M..) - 6
longueur - 40 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boulonnerie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3614986511527
Réf. Sonepar
07145651152
Réf. Fournisseur
651152
Marque
NIEDAX
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
taille de fil (M..):
6
longueur:
40 mm
qualité du matériau:
autre
filetage complet:
Oui
Boulon poêlier tête ronde avec fente, M6x40 HE, finition GM
Les Atouts de l'article:
Boulon poêlier pour fixation de dalles perforées sur supports
Les Atouts de l'article:
Boulon poêlier pour fixation de dalles perforées sur supports


