Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

NIEDAX - Boulon poêlier TRL M6x50 HE, inox A4/316 - 529153

CopieCopie
NIEDAX - Boulon poêlier TRL M6x50 HE, inox A4/316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • taille de fil (M..) - 6

  • longueur - 50 mm

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3614985291536

Réf. Sonepar

00085030468

Réf. Fournisseur

529153

Réf. Commerciale

NIEDAX

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

6

longueur:

50 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

filetage complet:

Oui

Boulon poêlier tête ronde avec fente, M6x50 HE, finition A4/316

Les Atouts de l'article:

Boulon poêlier pour fixation de dalles perforées sur supports