NIEDAX - Bride pour consoles SU 35 45, GC - 012277
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - étrier de montage
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614980122774
Réf. Sonepar
00085012277
Réf. Fournisseur
012277
Marque
NIEDAX
adapté à:
profilé en C
modèle:
étrier de montage
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
avec accessoires à visser:
Oui
Bride pour fixation des consoles SU 35 et 45 sur IPN et IPE de dimensions comprises entre 80 et 300 mm, livrée avec boulons et accessoires


