NIEDAX - Bride VBIQ 80 longueur 140, GC, pour rail I 80 et pendard HI 80 - 709788

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - section en I

  • modèle - étrier de montage

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987097884

Réf. Sonepar

07145709788

Réf. Fournisseur

709788

Réf. Commerciale

NIEDAX

adapté à:

section en I

modèle:

étrier de montage

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

avec accessoires à visser:

Oui

Bride VBIQ.80, hauteur 60mm, longueur 140mm, pièce d'assemblage pour IPN 80 et pendard I.80, boulonnerie incluse, finition GC

Les Atouts de l'article:

Permet le raccordement perpendiculaire de 2 IPN80 perforés.